小糸製作所
LEDワーキングランプ角型タイプ
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途
LEDワーキングランプ
色温度(K)
5500
防塵防水性能
IP66相当
LED寿命(時間)
40000
耐振性
7G
光源タイプ
白色LED
内容量
1個
注意
※該製品は防水ですが、水中には入れないで下さい。
※強い振動が加わる車両・取付部位によっては、破損する恐れがあります。(耐振性能は、ブラケットが上下方向の時の測定値です)
※LEDチップ(光源自体)の規格値であり、製品(灯具自体)の寿命値・保証値ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
使用環境温度(℃)
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44833244
LWLR-1224F1
24
12・24/24(V/W)
-30~+80
297000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44833260
LWLR-1224W1
24
12・24/24(V/W)
-30~+80
3000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
44833269
LWLR-1224P1
75
12・24/75(V/W)
-30~+70
19000
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください