曜日別特売

車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ)

車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) - 小糸製作所車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) - 小糸製作所車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) - 小糸製作所車幅灯/ナンバー灯/室内灯用ポラーグLED(150lmタイプ) - 小糸製作所

次世代のLEDバルブが新登場!

用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯定格7~24V/1.4W定格電圧(V)7~24色温度(K)6700光束(Lm)150光色ホワイト内容量1個
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※LEDバルブは+、-の極性があります。車体ソケットに差込み点灯するか確認してください。点灯しない場合は、LEDバルブの端子を左右反対に差込んで点灯を確認してから、車両にセットしてください。
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両・輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合がおきる恐れがあります。
※本商品はポラーグブランドです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833427P2951Wフロスト集光レンズタイプ(T10ウェッジ)
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
44833418P2950W光学レンズタイプ(T10ウェッジ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする