黄色散光式警光灯 S型 87タイプ

黄色散光式警光灯 S型 87タイプ - 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 87タイプ - 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 87タイプ - 小糸製作所

「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。

用途警光灯質量(kg)6.8電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24内容量1個
注意
※ 本商品はDC12VまたはDC24V仕様の車載用警光灯です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外での使用はしないでください。
※ 本商品は法規で定められた道路維持作業用自動車以外には装着できません。装着すると法規違反になります。
※ 本商品のご使用にあたっては、関連法規を遵守ください。
※ ご使用方法・注意事項などにつき、ご使用前に必ず同梱の取扱説明書でご確認ください。
※ 商品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合があります。
※ 画像はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833488LED87Y-S
153,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする