青色丸型警光灯 8型

青色丸型警光灯 8型 - 小糸製作所青色丸型警光灯 8型 - 小糸製作所

青色丸型警光灯

用途警光灯本体質量(kg)1.8閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管内容量1個
注意
※ご使用の際は、「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※製品及びイメージ写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833497FL-8BB(平均)112
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833506FL-8CB(平均)0.524
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする