青色丸型警光灯 2N型

青色丸型警光灯 2N型 - 小糸製作所青色丸型警光灯 2N型 - 小糸製作所青色丸型警光灯 2N型 - 小糸製作所青色丸型警光灯 2N型 - 小糸製作所

青色丸型警光灯

用途警光灯本体質量(kg)1閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管内容量1個
注意
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
※フラッシュランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※イラストはイメージです。
※写真は実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833515DFL-2NBB-(平均)112
20,00015,980
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833524DFL-2NCB-(平均)0.524
20,00015,980
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59161990DFL-2NCB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(平均)0.524
20,00015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする