曜日別特売

アクセススチーム イージー

アクセススチーム イージー - T-fal(ティファール)アクセススチーム イージー - T-fal(ティファール)

繊維の奥までしっかり届くパワフルスチームながら、軽量で操作性も抜群。毎日使ってもストレス無く、しかも十分な仕上がりを求める方にピッタリの衣類スチーマーです。
本体重量910gで使い心地軽やか。
平均21g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。
15秒の立ち上がりで忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。
トリガーを2回引くだけで指を離して使える連続スチームに!
水と熱だけの蒸気の力で、安心安全に部屋中の布製品のお手入れができます。
パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去除菌。
汗、防虫剤、タバコのにおいを取り除きます。
素材に合わせて使える「スチームボンネット」「アタッチメントブラシ」付き。
スチームボンネット:シルク等の大事なデリケートな素材も、熱から守って安心。テカリ防止にも。
アタッチメントブラシ:毛足が長い厚手の素材に使えば、毛並みを整えてふっくら仕上がります。

付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ材質かけ面:ステンレス質量(g)910電源(V)100消費電力(W)1400コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×141×258コード有り連続起動時間(分)約7立ち上がり時間15秒排出量(g/min)通常スチーム:平均21水タンク容量(mL)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838449DT7131J0
10,910
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする