曜日別特売

フリームーブミニ 6111

フリームーブミニ 6111 - T-fal(ティファール)

ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
手軽に使えるエントリーモデルのコードレススチームアイロン。
わずか860gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大80g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
すべりの良いフッ素樹脂かけ面を使用。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。

質量(kg)約0.86グレー電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能孔数スチーム:11個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大80、通常スチーム:最大0-10水タンク容量(mL)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838510FV6111J0
10,000
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする