充電式毛玉クリーナー

充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール) 充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール)

使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。

付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ 質量(kg)約0.21 ブラック 電源DC5V 充電式 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×100×145 機能風合いガード 調節段階 コード有り 連続起動時間(分)約40(満充電時) 充電池タイプニッケル水素電池 600mAh 内容量1個
注意
【禁止衣類】
※モヘア・アンゴラ・カシミアなどの毛足の長いもの
※しわが伸ばしにくいもの
※レース・ストッキングなど薄い生地のもの
※縫い目・刺繍・アップリケなどがしてある部分や布に凹凸のある部分
※ほつれたり、布が薄くなったり、弱くなっている部分
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44838519 JB7000J0
3,580
2,998
3,298 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする