曜日別特売

カセットガスストーブ マル暖(屋内外兼用)

カセットガスストーブ マル暖(屋内外兼用) - イワタニ
(1件のレビュー)

【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。

材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)約5.5マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)約100ガス消費量(g/h)約152適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ着脱方式ガス缶:マグネット方式火力調節ON/OFF式発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当)暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳内容量1台
注意
※カセットボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838537CB-STV-MRD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 暖房のため
しらゆり幼児園教育・研究機関

イワタニ製という安心感。デザインの良さ。さしてカセットガスとの相性の良さが安心感を増している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする