X-BRAID JIGMAN ULTRAX8

X-BRAID JIGMAN ULTRAX8 - X-BRAIDX-BRAID JIGMAN ULTRAX8 - X-BRAIDX-BRAID JIGMAN ULTRAX8 - X-BRAID

ウルトラはタフ&マッスル!
It's Brand-New Yarn !衝撃的強度、再臨!求めたものは強靭。
ジギングシーンに数々の衝撃を与えたデヴューから15年、X-BRAIDブランドを纏い、遂にウルトラがフルモデルチェンジ。 最新WX工法に先進技術GPD加工を施すにより驚愕進化を遂げたウルトラは控えめに言って耐衝撃強靭強度No1だろう。 ウルトラはタフ&マッスル、そう簡単には切れない。世界最先端テクノロジーを駆使して紡糸された絶対的安心強度が、ストロングスタイルを可能にしNew5カラーパターンが五感を刺激する。ウルトラは聖地と対峙するアングラーを裏切らない。

仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉5COLOR内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
LB
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44833646-200160.8
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833655-200201
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833664-200301.5
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833680-200402
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833689-300301.5
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833698-300402
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833707-300452.5
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833716-300553
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833725-300654
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833734-300805
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44833750-300906
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする