コンビネーションレンチセット

コンビネーションレンチセット モノタロウ コンビネーションレンチセット モノタロウ コンビネーションレンチセット モノタロウ コンビネーションレンチセット モノタロウ コンビネーションレンチセット モノタロウ コンビネーションレンチセット モノタロウ コンビネーションレンチセット モノタロウ
(2件のレビュー)

高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。

用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230) 内容量1セット(8本)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ボトルやナットのサイズに合ったものを使用し、斜掛け
や浅掛けはしないでください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HR-316 45005067
HR-316 45005067
45005067 HR-316 クロームメッキ、サテン仕上げ
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
HR-315 45005076
HR-315 45005076
45005076 HR-315 クロームメッキ、フルポリッシュ仕上げ
1,698
1,868 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45005076 HR-315 19454760 CBW700N CBW700N コンビネーションスパナセット スーパーツール 19454760 コンビネーションスパナセット スーパーツール 1セット 3,198 税込3,518 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45005067
2025-09-15
用途:
機械修理
建設業・工事業

ホルダーも付いていて、とても使いやすい。おすすめしたい一品です。

2025-07-15
用途:
自転車用
製造業

品物が一つになっていますのでとても良い整理整頓できてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする