曜日別特売

ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック

調光信号用端子台付、調光方式:PWM
照射面距離:0.1

仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83仕上ピュアホワイト保護等級IP20材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式PWM制御グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%内容量1個
注意
※断熱施工不可
※器具取付け必要高さは156mmです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838607LEKD103025L-LD93000122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V)970
25,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
44838616LEKD103025L2-LD92700118.9(100V)、118.9(200V)、116(242V)940
25,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする