曜日別特売

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ - TOYOZUMI(トヨズミ)

入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)

絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220内容量1個
関連資料:寸法図(0.12MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付寸法(mm)
定格2次電流(A)
容量(VA)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44838826BR2-12050.27600.568、10、12
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
44838835BR2-1210.44691128、10、12
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838844BR2-1220.92812248、10、12
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838860BR2-1231.25813368、10、12
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838869BR2-24050.44690.51212、20、24
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
44838878BR2-2410.928112412、20、24
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838887BR2-2421.639324812、20、24
8,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
44838896BR2-2431.719337212、20、24
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする