曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

タップ、ルーター収納ボックス付きデスクです。
A4サイズの書類や雑誌を置くこともできます。
収納ボックスはデスクのサイドフレームに取り付け可能です。
左右どちらでも取り付けが可能で、フレームの内側にも外側にも取り付けられます。
また、収納ボックスを取り外して使うこともできます。
収納ボックスをデスクの外側に取り付けると、別売りのサブデスクをデスクの下に設置できます。
サブデスク(品番:100-CERDK2BR)

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)16キャスターなし寸法D(mm)(天板)450寸法W(mm)(天板)900梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886740100-CERDK1BR木目
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする