サンワダイレクト
センターテーブル
収納スペースが便利なセンターテーブルです。
雑誌や新聞、リモコンなどを置くことができます。
フロアやソファーでの使用に合わせて、2段階の高さ設定が可能です。
H390/445mm
仕様
【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)
(天板)16
キャスター
なし
寸法D(mm)
(天板)400
寸法W(mm)
(天板)800
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)
木目
組立時間
40分
色(フレーム)
ブラック
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886758
100-CERDK3BR
木目
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください