デスク

デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト

オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。
L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。) キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 材質(天板)木(メラミン化粧板) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)(天板部)50 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 内容量1台
注意
※オプションは別売りです。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44886864 100-DESKF004BK3 (天板)1200
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44886880 100-DESKF005BK3 (天板)1400
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44886889 100-DESKF006BK3 (天板)1600
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44886898 100-DESKF007BK3 (天板)1800
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする