デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

オフィスでの集中ワーク用デスクです。
天板が前後にスライドできる仕様になっており、クランプ固定のモニターアームなどが取り付け可能です。
天板の下にD250mmの中棚、天板の上にD150mmの小物用の棚が付属します。
天板の幅に合わせたケーブルトレイが付属します。
2段階の高さ設定が可能で上にすると天板上に電源タップなどを置くことができます。
ケーブルなどを引っかけることができるフックが付属します。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造)寸法t(mm)(天板)20キャスターなし寸法D(mm)(天板)525寸法W(mm)(天板)748寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目均等耐荷重(kg)(天板部)20組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)35アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886925100-DESKF040MN
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする