デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ)寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)505寸法W(mm)(天板)1015梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887056100-DESKH066M木目
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする