幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。キーボードスライダーと引き出しが付属します。大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。引き出しには小物や資料が収納できて便利です。上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。天板には配線口が2か所付属します。大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。クランプ固定のモニターアームに対応します。サイズ等はご確認ください。