ラック

ラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクトラック - サンワダイレクト

幅634mmのスリムなパソコンラックです。
収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。
キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。
イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。
使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。
棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。
ケーブルトレイが付属します。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)18キャスターあり引出し数1寸法D(mm)(天板)450寸法W(mm)(天板)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm)梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887117100-DESKH072M木目
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする