曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

パーティション付きのローデスクです。
パーティションにはトレイが取り付け可能です。
大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。
ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)寸法t(mm)(天板)18キャスターあり寸法D(mm)(天板)550寸法W(mm)(天板)800梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間40分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887126100-DESKL015M木目
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする