デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。
天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法t(mm)(天板)16キャスターなし寸法D(mm)(天板)600寸法W(mm)(天板)1000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)40アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44887135100-DESKL016M木目40
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする