電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板奥行きは600mmです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1200コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230内容量1台