サンワダイレクト
トレー
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるトレーです。
シンプルデスクシリーズのリンフォースをかわして取り付けることができます。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
仕様
シンプルデスクシリーズ、天板下に干渉物が無いデスクや棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品
取付け用木ねじ
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式デスクへはお客様取付け
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
10
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44887336
100-KB016BK
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください