テーブル

テーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクトテーブル - サンワダイレクト

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
クランプは厚さ15~40mmまで対応します。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
耐荷重は15kgです。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。

仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板寸法D(mm)(天板)230梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15組立人数1内容量1台
注意
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887354100-KB018BKブラック938×297×87~23615
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887345100-KB017BKブラック638×297×87~23615
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする