セキュリティボックス

セキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクトセキュリティボックス - サンワダイレクト

鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです

仕様セキュリティワイヤ取り付け可付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターなし梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分10種類、その他カムロック錠総耐荷重(kg)25/中棚:3アジャスターなし組立人数1内容量1台
注意
※ランダムで出荷となりますので鍵番号の指定はできません。複数個購入いただいた場合、鍵番号が重複する可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887406100-LBOX006W
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする