曜日別特売

机上ラック

机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト

モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。

仕様【必要工具】手袋材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約5.4寸法t(mm)(天板)16寸法D(mm)(天板)250寸法W(mm)(天板)560梱包数1形態ノックダウン組立式(お客様組立)保証期間初期不良のみ生産国中国組立時間20分サイズ(mm)約W600×D250×H632mm六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※必ず壁面でお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
色(フレーム)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887415100-MR186LM薄い木目ホワイト20:各棚:10
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887424100-MR186M木目ブラック20:各棚:10
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする