デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29~41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。

材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り寸法t(mm)(天板)12寸法D(mm)(天板)400寸法W(mm)(天板)620梱包数1形態(出荷)組立出荷色(天板)グレー色(フレーム)シルバー高さ調節5段階 290~410mm P30総耐荷重(kg)5角度調節4段階 0度/10度/25度/35度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887440100-MR191
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする