机上ラック

机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト机上ラック - サンワダイレクト

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。

仕様【必要工具】手袋材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)16寸法D(mm)(天板)250梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間20分色(フレーム)ブラック六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887449100-MR194M10(天板)600
オープン
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887458100-MR195M10(天板)1000
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする