サンワダイレクト
プロジェクタースクリーン
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質
スクリーン:ポリエステルケース:アルミ
梱包数
1
アスペクト比
16:9
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示サイズ(mm)
収納時寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44887555
100-PRS020
(対角線サイズ)40型
(スクリーン)H496×W882
D69×H44×W984
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887564
100-PRS021
(対角線サイズ)50型
(スクリーン)H620×W1103
D69×H44×W1205
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください