曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

座面に低反発ウレタン採用で座り心地抜群。
さわり心地のよい生地を採用。
ギアは42段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。

材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム寸法H(mm)(背もたれ)450キャスターなし張地(背面/座面)布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし寸法D(mm)(最大)1040寸法W(mm)(背もたれ)500梱包数1機能リクライニング42段日本製ギア形態(出荷)組立出荷材質(座面)低反発ウレタン座面厚(mm)130傾斜角度(°)(最大)180入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430生地材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887625100-SNC041FGYグレー
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする