曜日別特売

収納棚

収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト収納棚 - サンワダイレクト

省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
便利なフック×10個付きです。
引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
棚置き収納ができる棚板3枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。
壁がないところにも設置可能

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品フック10個材質スチール、木寸法t(mm)(天板)15キャスターあり寸法D(mm)(天板)150寸法W(mm)(天板)450梱包数1色(天板)ブラウン均等耐荷重(kg)(天板部)3組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5組立人数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887677100-TSF001BR
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする