曜日別特売

シェルフ

シェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクトシェルフ - サンワダイレクト

ディスプレイ上に収納スペースを確保できるシェルフです。
VESA穴を使って固定するのでしっかり固定できます。
1/4”ネジが付属しているのでカメラやマイクの固定が出来ます。
モニターアームとモニタの間に挟んで設置することができます。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品機器取り付け用:(1/4インチ×8)×3、イモネジ(1/4インチ×9.5)×1 モニタ取付用(M4×16)×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法t(mm)(天板)1.2寸法D(mm)(天板)86寸法W(mm)(天板)690梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分総耐荷重(kg)3六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887704100-VESA006
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする