曜日別特売

キャスターカバー

キャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクトキャスターカバー - サンワダイレクト

床のケーブル類やペットの脚など、キャスターが踏んでしまうことを防止するキャスターカバーです。
直径50~80mmのキャスターに対応。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。

材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)グレー適合サイズ(mm)(キャスター)直径50~80、内側直径:85入数5材質(部品)(主要成型)耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)内容量1セット(5個)
注意
※ケーブルが引っかかったまま無理に移動するとケーブルが抜ける、又は引っ張られ落下など、機器が破損する可能性がありますので、ご注意ください。
※適応内サイズのキャスターでもストッパー用のツマミが付いている商品には対応しないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887774150-CASTCV1GY
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする