サンワダイレクト
チェア
座面に低反発ウレタン採用で座り心地抜群。
さわり心地のいいスエード風生地を採用。
ギアは42段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。
材質
張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォーム
寸法H(mm)
(背もたれ)460
キャスター
なし
張地
(背面/座面)布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
なし
梱包数
1
機能
リクライニング42段日本製ギア
形態
(出荷)組立出荷
材質(座面)
低反発ウレタン
座面厚(mm)
130
傾斜角度(°)
(最大)180
入数
1
生地
布
材質(部品)
(主要成型)スチール、ウレタンフォーム
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44887878
150-SNCF032LBR
ブラウン
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887869
150-SNCF032LBG
ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください