チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

小さく、コンパクトで収納に最適なサイズ。
さわり心地のいい布生地を採用。
ギアは6段階で角度の調整が可能です。

材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォームキャスターなし張地(背面/座面)布(ポリエステル)背もたれあり(ロー)肘掛なし寸法D(mm)(最大)840寸法W(mm)(背もたれ)430、(座面)430梱包数1機能リクライニング6段中国製ギア形態(出荷)組立出荷材質(座面)低反発ウレタン座面厚(mm)130傾斜角度(°)(最大)180入数1生地材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887887150-SNCF033BLブルー(最大)120約430×490~840×120~46035
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44887896150-SNCF033BRブラウン(最大)120約430×490~840×120~4603.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする