曜日別特売

脚立

脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト脚立 - サンワダイレクト

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
2段式タイプ。

材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール踏ざん踏面幅(mm)197段数2天板寸法(mm)298×197寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(広げた時の製品サイズ)約400×610×730材質(座面)PP内容量1台
注意
※1台販売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44887930150-SNCH046BK810×400×65約3.3-245
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
特別運賃
44887939150-SNCH046W810×400×65約3.3150-
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする