サンワダイレクト
ワーケーションチェア
ドリンクホルダの付いた肘付き。
脚を伸ばしてゆったりできるオットマン付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
専用の袋付き。
仕様
オットマン、 折りたたみ式
材質
フレーム部/スチール
キャスター
なし
張地
(背面/座面)布(ナイロン)
背もたれ
ロー
肘掛
あり
梱包数
1
機能
なし
形態
(出荷)組立出荷
入数
1
生地
布
総耐荷重(kg)
120
材質(部品)
(主要成型)スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44887984
150-SNCH049BR
ベージュ
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
44888000
150-SNCH049G
グリーン
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください