ワーケーションチェア

ワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクトワーケーションチェア - サンワダイレクト

肘付きなので、腕の疲れを低減します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ヘッドレスト付き
チェア全体がメッシュで風通しが良い。

仕様折りたたみ式材質フレーム部/スチールキャスターなし張地(背面/座面)布(ナイロン)背もたれハイ肘掛あり梱包数1機能なし形態(出荷)組立出荷入数1生地総耐荷重(kg)130材質(部品)(主要成型)スチール色(座面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888009150-SNCH050ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする