チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備
背もたれを包むハイバックタイプ。
全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。
リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。
座面を前後方向に位置調整可能。
上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。
床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋材質張地寸法H(mm)(背もたれ)820キャスターあり材質(キャスター)PU張地(背面/座面)メッシュ背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節寸法W(mm)(背もたれ)550梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)メッシュ入数1肘高さ(mm)685、(最大)740座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500生地メッシュ総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン脚幅(mm)710六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888079150-SNCL030Rレッド485、(最大)540
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44888070150-SNCL030ブラック485、(最大)540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする