曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

組み立て簡単!本体とシリンダーと脚をつなげるだけ!工具の必要なし!
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背・座連動ロッキングを採用しています。
机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。
ロッキングの硬さは、座面下のノブを緩めることで調整できます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
背もたれが折れ曲がる構造なので、机の下に収納することも出来ます。(机によります。)
座面静耐荷重100kg。

仕様オットマン、 折りたたみ式、 ヘッドレスト【必要工具】手袋付属品六角レンチブラック種類オフィスチェア寸法H(mm)(背もたれ)約550耐荷重(kg)100キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング肘掛固定肘寸法D(mm)(最大)約695寸法W(mm)(背もたれ)約495梱包数1機能ロッキング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)ウレタン肘高さ(mm)約630、(最大)約710座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×465生地色(シェル)ブラック脚幅(mm)約680六角レンチ(mm)5ランバーサポートあり色(座面)ブラックキャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888106150-SNCM031約450、(最大)約530
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする