スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はモールドウレタンを採用し、クッション製も高く、へたりにくく、すわり心地も抜群です。
座面を持ち上げながら背もたれが倒れる体重感知式ロッキングを採用。
背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。
体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。
上下前後に稼働し、好きなポジションに固定でき、使用しない時や邪魔な時は跳ね上げておけます。
フレキシブルな背もたれで背中の動きに合わせて背もたれも稼働します。
付属品六角レンチ寸法H(mm)(背もたれ)560キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面)メッシュポリエステル+TPEE、(座面)布(ポリエステル)ポリエステル100%背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。肘掛可動肘(跳ね上げ式)寸法D(mm)(最大)1290寸法W(mm)(背もたれ)465梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)モールドウレタン肘高さ(mm)620、(最大)785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×460生地布体重感知ロッキング:座面を持ち上げながら背もたれが倒れるロッキング方式の事。背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。プラス:オートフィットロッキング、コクヨ:オートアジャストロッキング、イトーキ:体重感応ロッキング、オフィスコム:ウエイトシンクロロッキングと呼んでいる。色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム脚幅(mm)680六角レンチ(mm)5組立人数1内容量1台