曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背凭れリクライニング機能付き、150度までの任意の角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
上下稼働式のヘッドレスト付き
肘付きで腕の疲れを低減します。
腕が乗る部分にはクッションがあります。
ランバーサポートにもなるクッション付き。
座面下に収納できる収納式オットマン装備、クッション付きで足の負担も軽減。

仕様オットマン、ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋付属品六角レンチブラック種類オフィスチェア寸法H(mm)(背もたれ)約530キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング肘掛あり(固定肘)寸法D(mm)(最大)約670寸法W(mm)(背もたれ)約475梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間約30分材質(座面)ウレタン傾斜角度(°)(最大)約150、(背もたれ)最大約150肘高さ(mm)約615、(最大)約690座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500生地メッシュ総耐荷重(kg)100色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール、成形合板脚幅(mm)約670六角レンチ(mm)5組立人数1ランバーサポートあり色(座面)ブラックヘッドレストありキャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888140150-SNCM033ブラック1100~1200440~510510×50015.1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする