曜日別特売

チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ヘッドレスト付き、取り外して使うことも可能です。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。

仕様座面前後調節、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチ材質張地 ナイロンメッシュブラック寸法H(mm)(背もたれ)560キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュ背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能寸法W(mm)(背もたれ)445梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)610、(最大)760座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470生地メッシュ総耐荷重(kg)120色(シェル)シルバー材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン脚幅(mm)700六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888158150-SNCM1HBK445、(最大)545
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする