チェア

チェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクトチェア - サンワダイレクト

通気性の良い全面メッシュ生地。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。
ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
二軸多機能稼働肘を採用。
上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
背凭れの裏に服をかけておけるハンガーを装備。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。
高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。

仕様座面前後調節、 高耐荷重、 ハンガー付、 ヘッドレスト(可動式)、 大型キャスター【必要工具】手袋付属品六角レンチブラックキャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE背もたれハイ、ランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)梱包数1機能リクライニング形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間約20分材質(座面)メッシュ生地メッシュ色(シェル)ブラック材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール六角レンチ(mm)5組立人数1色(座面)ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888176150-SNCM3
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする