キャリングバッグ

キャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクトキャリングバッグ - サンワダイレクト

『引く』『背負う』と2通りの使い方ができるシーンに合わせて使える2WAYキャリーバッグです。
男性、女性やお子様もお使いいただけるアイテムです。
開閉しやすいダブルジップ式 ・衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズです。
出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能付きです。(約5cmアップ)
メインルームにはパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
両サイドには傘やペットボトルが収納できるポケット付きです。
キャリーバーはストッパーで自由な長さに固定できます。
キャスターは2輪式でスムーズに移動できます。

仕様マチ拡張あり、キャリーサポーターなしレッド質量(g)約1750容量(L)約通常時/約33、マチ拡張時/約48外形寸法D(mm)約290(マチ拡張時)キャスター径(Φmm)約47材質(表地)ポリエステル気室数1気室撥水加工なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888386200-BAGCR006R
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする