曜日別特売

ケーブル配線トレー

ケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクトケーブル配線トレー - サンワダイレクト

メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。

仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ベルクロファスナー×4材質ナイロンメッシュ梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間20分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)3組立人数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44888955200-CT005BK
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする