メディアケース

メディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクトメディアケース - サンワダイレクト

CDプラケース(10mm)を最大30個まで収納できる、段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。
CDプラケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。
ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。
フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。
使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。
表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。

ホワイト内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)317×130×145収納量CDプラケース(10mm)×30個最大積載段数3段まで収納枚数(枚)30入数5収納可能質量(kg)3まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×133×150有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×130×145内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889077200-FCD074
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする