曜日別特売

パワーポインター

パワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクトパワーポインター - サンワダイレクト

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×1本電池単四乾電池充電池にも対応表示LED(通電)緑色使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)515使用場所屋内レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能レーザー光色エメラルドグリーンレーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。ボタン仕様レーザー照射ボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44889138200-LPP047
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする