サンワダイレクト
カバーセット
Apple pencilの先端を保護するカバー3個、本体を持ちやすくするカバー1個のセットになります。
先端の保護、本体を持ちやすくするカバーで快適に使用ができます。
セット内容
ペン先カバー×3個本体カバー×1個
長さ(mm)
約60(本体カバー)
色
ホワイト
直径(Φmm)
約15(本体カバー)
材質(ペン先)
シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44889260
200-PEN039W
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください